START INTERNATIONAL Non-Adhesive Cutter

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp39.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Non-Adhesive Cutter Max Cutting Width 2 in Cut Length 1.18 in to 39 in Thickness 0.25 in Feed Speed 5.4 in/sec Overall Depth 9 3/4 in Overall Width 5 3/8 in Overall Height 6 1/4 in Cut Style Straight Guillotined Cut Voltage 117V AC Weight 5.9 lb Includes Cutter Safety Guard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan