Schneider Electric Mushroom Head Push Button

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mushroom Head Push Button 30 mm Maintained Action 41mm Mushroom Head Type of Operator Head Material Plastic Contact Form Not Applicable Bezel Plastic Color Red NEMA Contact Rating Designation A600/Q600 Number of Operators 1 NEMA Rating 1 12 13 2 3 3R 4 4X IP Rating IP66 Legend Pull to Start/Push to Stop Legend/Background Color No Legend Standards CSA C22.2 No.14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C4520 JIS C852 REACH RoHS UL 508 WEEE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan