Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microfiber flat mops are complete kits which include a handle, head, and microfiber mop pad.
Feature
Mop Kit Product Type Dust Mop Mop Connection Type Quick Connect Mop Head Material Microfiber Handle Material Aluminum Mop Head Width 18 in Mop Head Depth 3 3/4 in Launderable Yes Mop Head Color Blue Handle Color Silver Wringer Type Not Applicable Includes Reservoir No Reservoir Capacity Not Applicable Dry Weight 8 to 16 oz Mop End Type Not Applicable Includes Wet Mop Tailband Not Applicable Compatible Grainger Part Number 6PVU9 6PVX0 6PVX1 6PVX2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan