RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Long Handled Dust Pan

Sebelum PPN:
Rp1.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long-handled dust pans stay upright while scooping up dirt and debris. These dust pans allow faster cleanup and help avoid back strain.
Feature
Long Handled Dust Pan Tool Type Dust Pan Material Plastic Handle Length 36 in Overall Width 11 1/4 in Overall Depth 11 1/4 in Color Black Features Self-Opening and Closing Lid Color Coding System No Dust Pan Type Long Handled/Lobby Includes Dust Pan Lid Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan