NUMATICS Lockout Valve

Sebelum PPN:
Rp9.199.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lockout Valve Air Inlet Size 1 in Air Inlet Type Flange Air Outlet Size 1 in Maximum Operating Pressure 17 bar Maximum Operating Temperature 50 Degrees C Series 653 Body Material Aluminum Maximum Flow Rate 9 850 lpm Modular Connection Modular Connection Overall Depth 178.9 mm Overall Height 247.8 mm Overall Width 150.5 mm Seal Material NBR System Location Air Line

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan