OMRON Limit Switch Box PlugIn StainSteel

Sebelum PPN:
Rp2.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Limit Switch Box Contact Form 2NO/2NC For Use With Mfr No D4A1101N D4A1102N D4A1103N D4A1105N D4A1109N D4A1110N D4A1111N D4A1114N D4A1116N D4A2501N D4A2509N D4A2510N D4A2717N and D4A2918N Limit Switches AC Contact Rating 5 A @ 600 V NEMA Rating 12 13 3 4 4X 6P Electrical Connection Not Applicable IP Rating IP67 Operating Temp -40 Degrees to 212 Degrees F Standards CSA UL Listed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan