REPAR Lathe Chuck Guard

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp23.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These guards install around the chuck on compatible metal-turning lathes.
Feature
Lathe Chuck Guard Overall Length 7 7/8 in Overall Width 9 1/2 in Overall Height 8 in Shield Type Safety Shield Shield Material Polycarbonate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan