ORION Laboratory Sink

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Laboratory Sink Material of Construction Polyethylene Overall Length (In.) 23-1/2 Overall Width (In.) 20-1/2 Overall Height (In.) 12 Bowl Single Bowl Size (In.) 21 x 18 x 10D Mounting Type Drop-In Drain Opening (In.) 1-1/2 Color/Finish Black ADA Compliant No Standards ASTM D 1248

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan