WIRE-RAC Label Holder

Sebelum PPN:
Rp889.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Label Holder Color Clear Finish Matte Label Attachment Type Slide-In Material Plastic Mounting Type Snap-On Number of Label Holders 6 Overall Length 24 in Overall Width 1 1/4 in Product Type Label Holder Series WR Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan