Sebelum PPN:
Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ice Tote Capacity 20 lb Overall Height 15 in Overall Width 12 1/2 in Overall Depth 14 in Material Polycarbonate Color Blue Door Type Snap-Tight Features Sanitary Storage Snap-Type Lid Standards NSF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan