STONE Hydraulic Power Unit AC

Sebelum PPN:
Rp35.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hydraulic Power Unit AC Power Source - Power Units AC Power 0.75 hp HP 115V AC Number of Phases 1 Max Pressure 2 300 psi Nominal Flow 0.6 gpm Reservoir Capacity 1.6 cu in Overall Length 23 3/8 in Overall Width 8 5/16 in Overall Height 10 13/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan