WHEATON High Recovery Vial

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High Recovery Vial Capacity - Metric 2 mL Capacity - English 0.06 fl oz Body Diameter - Metric 20 mm Product Type Vial Vial Type Reaction Storage Body Material Borosilicate Glass Includes Closure No Closure Material No Closure Neck Size 20 mm Body Color Clear Glassware Class A Overall Height - Metric 40 mm Number of Vials Included 12 Basic Material Glass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan