RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS High Chair

Sebelum PPN:
Rp7.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High Chair Color Black Load Capacity 33 lb Material Plastic Includes Wheels Product Type High Chair Depth 23 1/2 in Overall Height 29 3/4 in Overall Width 23 3/8 in NSF Certified No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan