PROPPER Work Cap (Topi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp479.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hat Style Cap Adjustment Type Fitted Hat (Non-Adjustable) Maximum Hat Size 7 3/4 Material Polyester Color Black Size XL Maximum Head Circumference 24 3/8 in Features 100 Percent Polyester Stretch Mesh Knit Mesh for Breathability Elastic Sweatband for Flexible Fit Material Style Mesh Minimum Hat Size 7.5 Minimum Head Circumference 23 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan