MILWAUKEE Hard Hat Red One Size Fits Most

Sebelum PPN:
Rp4.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hard Hat ANSI Classification Type 2 Class E Head Protection Style Helmet Head Protection Color Red Head Protection Graphics No Graphics Fits Hat Size One Size Fits Most Head Protection Material Plastic Accessory Mounting Options Side-Slots Headlamp Mount Head Protection Venting No Standards ANSI/ISEA Z89.1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan