MILWAUKEE VALVE Gate Valve

Sebelum PPN:
Rp29.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gate Valve For Media Water Body Material Aluminum Nominal Valve Size 4 in ANSI Flange Class Class 125 Maximum Pressure - Operating 125 psi Maximum Pressure - Steam 125 psi Coefficient of Volume (Cv) 945 Stem Type Rising Stem Material Bronze Wedge Style Double Disc Wedge Material Bronze Seat Material Bronze Seal Material Aluminum Handle Type Wheel Bonnet Material Aluminum Bonnet Style Bolted Connection Gender - Side 1 Not Applicable Connection Type - Side 1 Flange

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan