OHAUS Gas Cylinder Stand

Sebelum PPN:
Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gas Cylinder Stand Number of Cylinders Held 1 Compatible Cylinder Diameter (Maximum) 9 in Compatible Cylinder Diameter (Minimum) 8 in Cylinder Securing Mechanism Thumb Screws Material Cast Aluminum Overall Height 6 in Overall Width 18 1/4 in Overall Depth 18 1/4 in Mounting Location Floor Color Gray For Use With Gas Cylinders

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan