RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Food/Tote Box (Kotak Penyimpanan Plastik)

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Food/Tote Box Capacity 5 gal Color White Material Polyethylene Overall Height 9 in Overall Length 18 in Overall Width 12 in NSF Certified Yes Dishwasher Safe No Microwaveable No Overall Diameter 12 in Freezer Safe No Product Type Food/Tote Box Graduated No Includes Handle No Inside Diameter Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan