Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp8.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Food Tray Overall Width 9 1/2 in Overall Height 1 3/4 in Overall Depth 1 3/4 in Material Plastic Number of Compartments 7 Product Type Rock Tray Color Terra Cotta For Use With 783FF5 Handle Included No Overall Length 14 1/4 in NSF Certified No Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan