TRAEX Food Storage Box (Kotak Penyimpanan Plastik)

Sebelum PPN:
Rp519.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Food storage boxes hold ingredients, prepared food, and other perishables.
Feature
Food Storage Box Capacity 20 qt Color Purple Material Polyethylene Overall Height 5 in Overall Length 21 3/4 in Overall Width 15 1/2 in NSF Certified Yes Dishwasher Safe Yes Microwaveable No Freezer Safe Yes Product Type Food Storage Box Graduated No Includes Handle Yes Inside Diameter Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait