Schneider Electric Flush Push Button Operator

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flush Push Button Operator 30 mm Momentary Action Head Material Plastic Contact Form 1NO Bezel Plastic Color Green NEMA Contact Rating Designation A600/Q600 Number of Operators 1 NEMA Rating 13 4X IP Rating IP66 IP67 IP69 IP69K Legend Not Applicable Legend/Background Color No Legend Standards CSA CSA C22.2 No.14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 ISO 21702 ISO 22196 2011 JIS C8201-1 JIS C8201-5-1 REACH RoHS UL 508 UL Listed WEEE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait