WATTS Flow Check Valve

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hydronic flow check valves prevent backflow when the hydronic heating system's circulator stops operating.
Feature
Flow Check Valve Material of Construction Bronze Size 1 in Length 3 3/4 in Mounting Position Horizontal Overall Height 3 7/8 in Max Pressure 50 psi Max Temp 250 Degrees F Compliance -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan