SPARTA Refill Kepala Sapu (Replacement Broom Head)

Sebelum PPN:
Rp809.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Floor Sweep Head Handle Connection Type Threaded For Surface Texture Multi-Surface Sweep Face 24 in Bristle Length 1 3/4 in Bristle Material Polyester Bristle Color Green Block Material Plastic Bristle Firmness Soft/Stiff Combination

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan