MAXXIMA Flashing Beacon (Lampu Strobo Peringatan)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flashing Beacon Light Type Flashing Beacon Light Color Amber Wattage 38 W Lens Color Amber Shape Round Light Pattern Flashing Strobe SAE Class Rating SAE J845 Class 1 Electrical Connection Blunt Cut Wires Lighting Technology LED Installation Type Permanent Operating Voltage 12-48V DC Overall Length Not Applicable Overall Diameter 6 3/8 in Overall Height 4 5/8 in Overall Depth Not Applicable IP Rating IP67

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan