MODINE Flame Roll Out Switch

Sebelum PPN:
Rp2.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flame Roll Out Switch Application Flame Rollout Mounting Surface Mount Contact Form SPST Switch Action Open on Rise Reset Type Manual Reset Switch Closing Temperature 255 Degrees F Switch Opening Temperature 300 Degrees F Input Voltage 24V Maximum Control Temperature 300 Degrees F Minimum Control Temperature Not Applicable Mounting Base Length 1 1/8 in Mounting Base Width 5/8 in Product Type Limit Switch Temperature Differential +/-14 Degrees

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan