NATIONAL GUARD Fire Safety Wired Glass

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These glass inserts fit into a door window to install or replace glass. Door windows are also referred to as door lites.
Feature
Fire Safety Wired Glass Fire Rating 90 min Impact Rating Category 1 Category 2 Thickness 1/4 in Glass Length 23 in Height 23 in Color Clear Standards ANSI Z97.1 ANSI/UL 10B ANSI/UL 10C CAN/ULC S104 CPSC 16CFR 1201 IBC UL UL ANSI/UL10C UL ANSI/UL9 UL CAN/ULC S104 ULC CAN4 S106

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan