Welch Filter Element

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp9.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air filters should match the element material, micron filter rating, and size recommended by the air compressor's manufacturer.
Feature
Filter Element Element Material Polyester Compatible Grainger Part Number 3Z657 6D733 Overall Height 9 in Outside Diameter 5 in Filter Rating 0.3 micron Maximum Flow Rate 25 cfm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan