Unger Extension Pole

Sebelum PPN:
Rp479.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Extension Pole Connection Type Tapered Threaded Material Aluminum/Plastic Overall Length 24 in Color Green/Silver Color Coding System No Features One Section Ergotec Locking Cone Product Type Squeegee Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan