PACKARD Evaporative Cooler Motor

Sebelum PPN:
Rp4.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Evaporative Cooler Motor Single Phase Motor Design ECM Not Applicable HP Nameplate RPM 1 550 RPM No of Speeds 1 Voltage 115/230V AC 0.01 A 0.56 A Full Load Amps Non-Standard Frame Output Watts 4 to 25 W 60/50 Hz Hz Usable @ 208V Usable at 208V Motor Service Factor Not Applicable Motor Thermal Protection Auto Ins. Class B Max Ambient Temp 55 Degrees C Motor Shaft Rotation CWSE Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air-Over Motor Mounting Type Rigid Base

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan