TRIMCO Emergency Door Release

Sebelum PPN:
Rp9.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Emergency Door Release Type Emergency Switch Action Push Button Material Die Cast Finish Plated Depth 1 1/2 in Height 2 5/16 in Width 2 3/4 in Button Color Silver Color Gray Button Dia 1-53/64 in Input Voltage Not Applicable Event Audit Trail No Keypad No Cylinder No Standards ADA Exit Device Type Not Applicable ADA Compliant Yes Lockdown Type Cylinder Dogging Features Does Not Require Key or Hex-Wrench to Lock Down Doors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan