TRUMETER Electronic Counter

Sebelum PPN:
Rp1.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electronic Counter Number of Digits 8 LCD Display Character Height 0.32 in Black Numbers on White Background Max Counts per Second 40 Low Speed Mode 500 High Speed Mode Input Signal Dry Contact Output Rating Not Applicable Output None Mounting Rectangular Panel with Clip Height 1.1 in Depth 1.5 in Width 1.1 in Series 63 Scaler No Preset No Power Required Self Powered (15+ yr Lithium Battery) Min On/Off Pulse 1.0 msec in High Speed Mode 12.5 msec in Low Speed Mode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan