VOLLRATH Drain Box (Wadah Drainase)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steam table accessories improve and enhance the overall function of steam table pans.
Feature
Drain Box Overall Height 7 3/4 in Overall Width 16 1/2 in Color White Freezer Safe No Material Polyethylene Product Type Drain Box Dishwasher Safe No Overall Length 20 in NSF Certified No Compatible Pan Type Third Size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan