TRAEX Drain Box (Wadah Drainase)

Sebelum PPN:
Rp889.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drain Box Overall Height 5 1/16 in Overall Width 15 9/16 in Color Purple Freezer Safe Yes Material Polypropylene Product Type Drain Box Dishwasher Safe Yes Overall Length 21 11/16 in NSF Certified Yes Compatible Pan Type Third Size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan