MORRILL Direct Drive Blower Motor

Sebelum PPN:
Rp6.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fan and Blower Motor Single Phase Motor Design ECM 1/15 hp HP Nameplate RPM 1 550 RPM No of Speeds 1 Voltage 208-230V AC 0.63 A Full Load Amps 3.3 Frame Output Watts 52 W 60/50 Hz Hz Usable @ 208V Usable at 208V Usable @ 200V Not Usable at 200V Motor Service Factor 1 Motor Thermal Protection Electronic Ins. Class B Duty Cycle Continuous Max Ambient Temp 25 Degrees C Motor Shaft Rotation CCWLE Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air-Over Motor Mounting Type Stud

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan