PFERD Depressed Center Wheel

Sebelum PPN:
Rp109.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Depressed Center Wheels Abrasive Material Aluminum Oxide Connector Size 7/8 in Connector Type Unthreaded Hole Grit 46 Overall Diameter 4 1/2 in Overall Thickness 0.045 in Series SG Wheel Type Type 27 Maximum Operating Speed 13 300 RPM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan