WHEATON Cryogenic Vial

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cryogenic Vial Capacity - Metric 5 mL Capacity - English 0.16 fl oz Body Diameter - Metric 12 mm Product Type Vial Vial Type Cryogenic Body Material HDPE Includes Closure Yes Closure Material Polypropylene Sterile/Non-Sterile Sterile Body Color Natural Overall Height - Metric 90 mm Number of Vials Included 500 Basic Material Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan