OAKTON Probe Conductivity (Sensor Konduktivitas)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Conductivity Probe Conductivity and Temp probe Testing Parameter Conductivity / Temp Measurement Range 0-200 mS Tip Shape Round Operating Temp Range 0 Degrees to 80 Degrees C Body Material Glass Platinum Diameter 12 mm Length 130 mm Cable Length 0.76 m Connector OAKTON Connector Amplifier Not Applicable Temp Sensor Yes Max Pressure Ambient For Use With CON2700 pH CON2700 Standards Not Applicable Shelf Life 6 mo Reference N/A Junction Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan