Pyramid Clock Cable

Sebelum PPN:
Rp479.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Synchronized clock accessories enhance the use and capabilities of compatible brand and series synchronized clock components.
Feature
Clock Cable Shape Flat Case Material Plastic Case Color White Connector Type RJ45 Width 50 ft Depth 1/4 in Height 3/16 in Features 50 Spool Rj45 Connection For Use With 1PB82 Includes 50 ft Spool RJ45 Connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan