QUALITY PARK Catalog Mailers

Sebelum PPN:
Rp6.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Catalog Mailers Material Chipboard Mailer Type Flat Closure Style Self Sealing Color White Usable WxL 14 in x 17 in Usable Width 14 in Usable Length 17 in Outside WxL 14 in x 17 in Outside Width 14 in Outside Length 17 in Mailer Number #5 With Tear Strip Yes Pre-Printed Address Lines No Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan