METRO Caster Wheel

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp6.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Caster Wheel 700 lb Load Rating 300 to 999 lb Load Rating Range 8 in Wheel Dia 2 in Wheel Width Polyurethane Wheel/Tread Material Firm 95 Shore A Roller Standard Tread Shape 1/2 in For Axle Size Not Included Includes Spanner Bushing Plastic Wheel Core Material Yes Non-Marking 2 3/8 in Hub Length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan