Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Camera Body Color White Maximum Focal Length 12 mm Minimum Focal Length 2.8 mm Camera Design Dome Mounting Location Ceiling Surface Wall Color Display Color Maximum Detection Distance 100 ft Features AHD CVBS CVI Multi-Format HD Supports HD-TVI Starlight Function Low Light Color Images Lens Type Varifocal Resolution 2.1MP For Use With VT-TCNMT VT-TFMT-L2 VT-TJB010 VT-TPDMT-A2 VT-TPLMT VT-TR4VPK VT-TWMT-A2 Image Sensor 1/2.8 CMOS Includes Drill Template Screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan