Paladin Cable Stripper

Sebelum PPN:
Rp2.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cable Stripper Stripping Capacity- Cable 3/32 to 5/16 in Type Electrical Cable Strippers For Wire/Cable Type Amphenol BNC Kings Handle Style Standard Insulated No Adjustment Mechanism None Application Coax Stripper Body Material Plastic Features 3 level coax stripper For Cable Designation RG-59 RG-6 Grip Style Standard Cushion Includes Not Applicable Maximum Strip Length 0.3 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan