METRO Cabinet Tilt-Bin

Sebelum PPN:
Rp2.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cabinet Tilt-Bin Color Light Taupe Compatible Manufacturer Model Number SXROH Overall Depth 3 1/2 in Overall Height 7 1/2 in Overall Width 16 in Product Type Tilt-Bin Material Polymer Standards ISO 9001-9002

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan