MILWAUKEE TOOL EQUIPMENT Bump Cap Insert

Sebelum PPN:
Rp449.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bump Cap Insert Head Protection Style Insert Head Protection Color Black Head Protection Material ABS Fits Hat Size One Size Fits Most Accessory Mounting Options None Head Protection Venting Yes Includes LED Lights No Weight 0.1 lb Standards Not Rated Color/Graphics Type Basic Colors Head Protection Graphics No Graphics Suspension Adjustment Type Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan