Vikan Brush & Broom Handle (Tongkat Sapu)

Sebelum PPN:
Rp719.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Broom Handle Tool Type Broom Handle Handle Connection Type Threaded Handle Material Plastic Handle Length 59 in Handle Color Lime Handle Tip Material Polypropylene Color Coding System Yes Features FDA Compliant Product Type Broom Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan