OSG Ball Bur SD

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp539.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ball Bur SD Cut Type Double Shank Dia 1/4 in Head Dia 3/16 in Head Length 3/16 in Included Angle Not Applicable Overall Length 2 in Trade Number SD-14 Head Shape Ball Operating Speed - Maximum 75 000 RPM List Number 808 Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Shank Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan