RITTAL Axial Fan (Kipas Aksial)

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp21.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Axial Fan Mounting Eye O.C. 61 1/2 mm Height 4 1/2 in Diameter 70 mm Depth 2 9/16 in Width 4 1/2 in CFM @ 0.000-In. SP 14 CFM Watts 1.4 W Voltage 24V DC 0.06 A Amps Electrical Connection - Fans Terminals Sound Level 42 dBA IP Rating IP54 Fan Mounting Location Wall Bearing Type Ball Motor Design DC Max Ambient Temp 131 Degrees F Housing Material Plastic Color Gray Includes Chopped-Fibre Filter Mat Standards 30 - KC Korea UL and C-UL - FTTA UR and C-UR Recognized

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait