PHOENIX Air Compressor Switch

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp449.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pressure switches are for single-phase, low-horsepower air compressors.
Feature
Air Compressor Switch Air Compressor Manual Switch Action Auto/Off (4) Port 1/4 in FNPT Pressure Switch Factory On/Off Setting 135/175 psi 1/4 in Compression Pressure Switch Unloader Pressure Switch Differential 35 to 50 psi Pressure Switch Range 45 to 175 psi Pressure Switch Electrical Contact Form DPST Pressure Switch Action Standard Standards ISO 9001

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan