ALP Flange Seal A402 Series PU

Sebelum PPN:
Rp15.900 - Rp44.900
Spesifikasi
Material92 PU
MediaMineral Base Hydraulic Oil
Working Pressure (Bar)630
Working Temperature (°C)-40/+100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A402 PU Flange seals that are designed to be used as a static sealing element in SAE type flanges can be used safely under high pressure thanks to the special polyurethane material (PU).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan