Weiguang Condensor Motor fan

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50-60
Speed (rpm)1300
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Weiguang YZF34-45 is a highly durable 34-Watt shaded-pole fan motor widely used in commercial refrigeration, cold storage, and HVAC systems. Operating on standard 220-240V, it provides an airflow of \(1210 \, m^3/h\) at 1300 RPM. Its multi-fit design accommodates various mounting styles (18mm or 26mm foot

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan